Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 2 Ebenen, PE-Wanne, 2800 x 1315 x 2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-634
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Gefahrstoff-Palettenregal, Anbaufeld, 2 Lagerebenen, Kunststoff-Auffangwanne, 2800 x 1315 x 2700 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-491 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
  • zugelassen zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
  • Traversen durch 50 mm Rasterlochung höhenverstellbar
  • Durchschubsicherung in jeder Lagerebene
  • Auffangwanne aus Polyethylen (PE)
  • 100 mm Bodenfreiheit für einfachen Transport
  • individuell erweiterbar
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • Anbaufeld, individuell erweiterbar durch weitere Anbauelemente
  • abgestimmt auf die Lagerung von Fässern auf 6 Euro- oder 4 Chemiepaletten oder 2 IBC
Technische Daten:
  • Version: Anbaufeld
  • Werkstoff Auffangwanne: Kunststoff
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Lichte Fachbreite [mm]: 2700
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 1100
  • Breite außen [mm]: 2800
  • Tiefe außen [mm]: 1315
  • Höhe außen [mm]: 2700
  • Feldlast [kg]: 7080
  • Fachlast [kg]: 3540
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 1000
  • Lagerkapazität: Europalette(n): 6
  • Lagerkapazität alternativ: Chemiepalette(n): 4
  • Gewicht [kg]: 182
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2800 mm
Tiefe Außen:
1315 mm
Höhe Außen:
2700 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Fachlast:
3540 kg
Gewicht:
182 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, gefahrstoff palettenregal, Gefahrstoffregale, Palettenregale Gefahrstoffe, Umweltregale, Fassregale, Regale Chemikalien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.354,03*
€ 1.528,22*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.862,74*
€ 2.075,47*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.075,47*
€ 2.469,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.048,32*
€ 2.437,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,62*
€ 2.331,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.910,42*
€ 2.273,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,74*
€ 2.216,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,11*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,36*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,54*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,31*
Zubehör
Denios
201633
ab € 1.435,05*
Zubehör
Denios
120232
ab € 232,63*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,02*
Zubehör
Denios
206977
ab € 76,99*
Zubehör
Denios
281841
ab € 261,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.