Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus Kunststoff zum Unterstellen, FB 1400 mm, 1390 x 1315 x 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-369
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201369
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne aus Kunststoff zum Unterstellen, für Fachbreite 1400 mm, 1390 x 1315 x 315 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-491 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
  • hergestellt aus Polyethylen (PE)
  • zugelassen zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
  • Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
  • 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen
  • für Regale mit Fachbreite 1400 mm
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zur Bodenaufstellung
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 1400
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 1390
  • Tiefe außen [mm]: 1315
  • Höhe außen [mm]: 315
  • Auffangvolumen [l]: 315
  • Gewicht [kg]: 25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1390 mm
Tiefe Außen:
1315 mm
Höhe Außen:
315 mm
Auffangvolumen:
315 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne denios pe, regal wanne, regalwanne denios, Regalwannen, Auffangwannen Regale, Bodenwannen Regale, Sicherheitswannen, Schutzwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,36*
€ 447,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,55*
€ 427,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,89*
€ 419,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,99*
€ 373,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,01*
Zubehör
Denios
123138
ab € 97,02*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,06*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,43*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,99*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.