Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenpaar, pulverbeschichtet, für Palettenregale, Fachbreite 2700 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-199-710
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Traverse Palettenregal
Traverse für Palettenregal
Traversenpaar, pulverbeschichtet, als zusätzliche Lagerebene für Palettenregale, Fachbreite 2700 mm
  • Traversenpaar als zusätzliche Lagerebene für Palettenregal PO 27
  • Pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001), für optimalen Korrosionsschutz
  • Inklusive Sicherungsstifte
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2700 x 50 x 140
  • Fachlast [kg]: 3540
  • Gewicht [kg]: 37
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2700 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
140 mm
Fachlast:
3540 kg
Gewicht:
37 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 84,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 212,81*
€ 253,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 206,28*
€ 245,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 195,41*
€ 232,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 192,03*
€ 228,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 168,27*
€ 200,24
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,42*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.