Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, verzinkt, für Palettenregale, Fachmaße 1825 x 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-199-674
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199674
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden, verzinkt, als zusätzliche Lagerebene für Palettenregale, Fachmaße 1825 x 1100 mm
  • Traglast (kg): 1800
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1800 x 1100 x 25
  • Traglast gesamt [kg]: 1800
  • Gewicht [kg]: 28
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1800 mm
Tiefe Außen:
1100 mm
Höhe Außen:
25 mm
Traglast gesamt:
1800 kg
Gewicht:
28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,04*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.