Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, heavy, 80 x 50 cm, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-191-669
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     191669
EAN/GTIN:
     4055661014640
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Matten zum Aufsaugen, Economy Single, heavy, 80 x 50 cm, 50 Stück
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
  • ideal zum Aufnehmen von Tropfverlusten an Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • die dunkelgraue Farbe verbirgt Verschmutzungen, damit das Bindevlies länger im Einsatz bleiben kann, ohne unansehnlich zu wirken
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reißfestigkeit
  • Eine große Auswahl an verschiedenen Maßen: für jede Anwendung das richtige Format!
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest
  • Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Universal
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Länge außen [mm]: 800
  • Breite außen [mm]: 500
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 124
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Perforation: nein
  • Merkmale Bindevlies: für kurze Einsatzdauer, kaschierende Farbe
  • Anzahl VE pro Palette: 22
  • Gewicht pro VE [kg]: 10
  • Maße außen L x B [mm]: 800 x 500
  • Flächengewicht [g/m²]: 380
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Typ: Heavy
  • Inhaltsmenge: 50
Weitere Informationen:
Länge Außen:
800 mm
Breite Außen:
500 mm
Höhe Außen:
270 mm
Aufnahmekapazität:
124 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies universal, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch denios, Bindevliesmatte, Industriebindevliese, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Auffangmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,5742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,45*
€ 194,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,13*
€ 192,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,05*
€ 184,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,12*
€ 172,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,71*
€ 153,16
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.