Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelregal ARL 4 aus Stahl, verzinkt, für 2 Fässer à 200 l, mit Auflageschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-182-578
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     182578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Stapelregal ARL 4 aus Stahl, verzinkt, für 2 Fässer à 200 Liter, mit Auflageschienen
  • robuste Stahlkonstruktion, verzinkt
  • mit Fassauflagen, zur liegenden Fasslagerung
  • 3-fach stapelbar
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • erweiterbar mit Auffangwanne W3, zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe und entzündbarer Flüssigkeiten (H 224-226), optional lieferbar
  • mit Gabeltaschen für optimales Handling
  • abgestimmt auf die Lagerung von 2 x 200-Liter-Fässern
Technische Daten:
  • Version: Grundfeld
  • Lichte Fachbreite [mm]: 1235
  • Lichte Fachtiefe [mm]: 600
  • Anzahl Lagerebenen: 1
  • Breite außen [mm]: 1370
  • Tiefe außen [mm]: 640
  • Höhe außen [mm]: 925
  • Traglast Fassauflage [kg]: 225
  • Feldlast [kg]: 700
  • Fachlast [kg]: 700
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Gewicht [kg]: 38
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1370 mm
Tiefe Außen:
640 mm
Höhe Außen:
925 mm
Fachlast:
700 kg
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, gefahrstoff palettenregal, Fassregale, Lagerregale, Gefahrstoffregale, Stapelregale, Umweltregale, Aufbauregale, Abfüllregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,23*
€ 439,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,40*
€ 370,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
182577
ab € 418,56*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,31*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,65*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,57*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
215854
ab € 61,04*
Zubehör
Denios
114902
ab € 52,79*
Zubehör
Denios
114542
ab € 142,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.