Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost aus Polyethylen, für Kleingebindewannen KB 20 mit 20 l Auffangvolumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-164-257
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164257
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
denios gitterrost
Gitterrost aus Polyethylen (PE), für Kleingebindewanne KBS20 mit 20 Liter Auffangvolumen
  • Zur stabilen und sauberen Lagerung von Kleingebinden diverser Größen und Materialien
  • Passend dimensionierte Maschenweite zum sicheren Ableiten ausgelaufener Gefahrstoffe
  • Praktische Gitterrost-Hebehilfe für die einfache und saubere Entnahme optional erhältlich - siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 390 x 590 x 32
  • Gewicht [kg]: 6,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
390 mm
Tiefe Außen:
590 mm
Höhe Außen:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, Wannenrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,54*
Zubehör
Denios
215854
ab € 61,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.