Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost aus Polyethylen (PE), für Auffangwanne PolySafe PSW 6.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-150-861
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     150861
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost aus Polyethylen (PE), für Auffangwanne PolySafe PSW 6.2
  • Gitterrost aus Polyethylen (PE)
  • Für Auffangwanne PolySafe PSW 6.2
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 760 x 610 x 55
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
760 mm
Tiefe Außen:
610 mm
Höhe Außen:
55 mm
Gitterrost:
Kunststoff
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne gitterrost denios, auffangwanne gitterrost, säurebeständiger Gitterrost aus Polyethylen (PE), Kunststoffgitter, Gitter, Wannengitter, Stellfläche, Rost, Kunststoffrost, Wannenrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,54*
Zubehör
Denios
215854
ab € 61,00*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.