Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement für Bodenelemente classic-line, verzinkt, 2820 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-115-160
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115160
EAN/GTIN:
     4055661007444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbindungselement Bodenbelag
verbindungselement bodenbelag
Verbindungselement aus Stahl für Bodenelemente classic-line, verzinkt, 2820x45
  • Zur stabilen Verbindung von Bodenelementen aus Stahl
  • Verhindert zuverlässig ein ungewolltes Verrutschen von Flächenschutz-Elementen
  • Leitet ausgelaufene Gefahrstoffe sicher in die Auffangbereiche, damit sie nicht zwischen die Bodenelemente gelangen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2820 x 45 x 40
  • Materialstärke [mm]: 1.3
  • Gewicht [kg]: 4
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2820 mm
Tiefe Außen:
45 mm
Höhe Außen:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
1.3 mm
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsschiene, Wannenverbindung, Abdeckschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,43*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.