Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, verzinkt, als Stellfläche für Bodenwanne KB-R mit 28 l Auffangvol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-115-032
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
denios gitterrost
Gitterrost, verzinkt, als Stellfläche für Bodenwanne KB-R mit 28 Liter Auffangvolumen
  • Zur stabilen und sauberen Lagerung von Kleingebinden diverser Größen und Materialien
  • Passend dimensionierte Maschenweite zum sicheren Ableiten ausgelaufener Gefahrstoffe
  • Praktische Gitterrost-Hebehilfe für die einfache und saubere Entnahme optional erhältlich - siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 990 x 590 x 20
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
990 mm
Tiefe Außen:
590 mm
Höhe Außen:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, Stahlgitter, Gitter, Wannengitter, Stellfläche, Rost, Stahlrost, Wannenrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,25*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.