Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement aus Stahl, verzinkt, für Bodenelement BK 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-914
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114914
EAN/GTIN:
     4055661007710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbindungselement Bodenbelag
verbindungselement bodenbelag
Verbindungselement aus Stahl, verzinkt, für Bodenelement BK 15
  • Zur stabilen Verbindung von Bodenelementen aus PE
  • Verhindert zuverlässig ein ungewolltes Verrutschen von Flächenschutz-Elementen
  • Leitet ausgelaufene Gefahrstoffe sicher in die Auffangbereiche, damit sie nicht zwischen die Bodenelemente gelangen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1410 x 83 x 21
  • Materialstärke [mm]: 1.3
  • Gewicht [kg]: 1,7
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1410 mm
Tiefe Außen:
83 mm
Höhe Außen:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
1.3 mm
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbindungselement, Verbindungselemente, Bodenelementeverbindung, Bodenelementeverbinder, Verbinder, Verbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,43*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.