| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-312-372 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 312372 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Öl-Bandskimmer, Bandbreite 2", Eintauchtiefe 420 mm, mit digitalem Timer - Funktionsprinzip: Öl haftet besser an sich selbst und anderen Gegenständen als an Wasser. Es wird vom Ölskimmerband aufgenommen und so von der Wasseroberfläche abgeschöpft
- Kapazität von bis zu 4 Litern Öl in der Stunde
- innen wie außen einsetzbar für wasserbasierte Wasch-, Kühl- und Trennflüssigkeiten bis +100 °C
- inkl. Timer und je einem Band aus rostfreiem Edelstahl und Polyurethan (schnell austauschbar)
- typische Anwendungen: CNC-, Dreh- und Fräsmaschinen, Trenn- und Kühlwassertanks, Industriewaschmaschinen, Gruben, Ölfallen, Auto- und sonstige Waschanlagen
- verminderte Beschaffungs- und Entsorgungskosten
- kurzfristige Amortisation
- verlängerte Nutzungszeiten von Material und Maschinen
Technische Daten: - Maße außen B x T x H [mm]: 220 x 170 x 600
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 220 mm | Tiefe Außen: | 170 mm | Höhe Außen: | 600 mm | Gewicht: | 4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandskimmer, Ölabscheider, Skimmer, Ölskimmer |
| | |
| |