Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Wertstoffsammler, 2500 Liter, 2 m hoch, fahrbar, pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-312-350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312350
EAN/GTIN:
     4040136802907
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Großvolumen-Wertstoffsammler, 2.500 Liter Volumen, 2 m hoch, pulverbeschichtet, fahrbar
  • Großvolumen-Wertstoffsammler
  • stabiler Stahlrahmen mit großer Einwurföffnung
  • Reserve-Säcke als passendes Zubehör erhältlich
  • fahrbare Version
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 2500
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: lichtblau
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Eigenschaften: Fahrbar
  • Breite außen [mm]: 1100
  • Tiefe außen [mm]: 640
  • Höhe außen [mm]: 2020
  • Gewicht [kg]: 16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1100 mm
Tiefe Außen:
640 mm
Höhe Außen:
2020 mm
Volumen:
2500 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau
Gewicht:
16 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,40*
€ 299,64*
€ 4,95*
ab € 272,39*
€ 353,24*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,81*
€ 370,27*
Frei Haus
ab € 329,53*
€ 426,68*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,27*
€ 440,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,28*
€ 438,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
3 x 8230-00
ab € 3,46*
Zubehör
k.A.
165579
ab € 74,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.