Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschlösser SafeKey, eloxiertes Alu, Bügelhöhe 76,20 mm, blau, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschlösser SafeKey, eloxiertes Alu, VE = 3 Stück, lichte Bügelhöhe 76,20 mm, blau
  • Die kleinen und leichten SafeKey Nylon Compact Vorhängeschlösser eignen sich ideal zum Absperren von Energiequellen oder zum Einsatz in engen Bereichen
  • Der speziell entwickelte Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nichtleitend, sodass Mitarbeiter bei der Verwendung des Schlosses vor elektrischen Schlägen geschützt sind
  • Der Verriegelungsmechanismus besteht aus 6 präzisionsgefertigten Zylinderprofilen aus Stahl und unterstützt so eine hohe Anzahl von verschiedenschließenden Schlüsseleinteilungen und bietet ein Höchstmaß an Manipulationssicherheit
  • Die kompakten und leichten Vorhängeschlösser sind schlagfest sowie temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit und einfachste Handhabung
  • Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und für anspruchsvolle, Anwendungsbereiche,
  • Jedes Vorhängeschloss wird mit einem Schlüssel geliefert
  • Ohne Schließzwangsystem
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • Breite außen [mm]: 38
  • Tiefe außen [mm]: 122
  • Höhe außen [mm]: 46
  • Werkstoff: Aluminium
  • Schlüsseleinteilung: Keyed Alike (KA)
  • Verpackungseinheit (VE): 3 Stück
  • Inhaltsmenge: 3
  • Gewicht [kg]: 0,599
Weitere Informationen:
Länge Außen:
38 mm
Breite Außen:
38 mm
Tiefe Außen:
122 mm
Höhe Außen:
46 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
Eloxiertes Aluminium
Farbe:
blau
Gewicht:
0,599 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 28,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,16*
€ 132,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,72*
€ 130,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,62*
€ 123,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,62*
€ 122,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,82*
€ 103,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.