Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Kugelhahn DN 50, mit Grobgewinde S60x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslaufhahn IBC
IBC-Auslaufhahn
IBC-Hahn
Heizungskugelhahn
IBC-Kugelhahn DN 50, mit Grobgewinde S60x6
  • Als Ersatzhahn für IBC mit Außengewinde
  • Mit Überwurfmutter zur leichten Montage am IBC
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 136
  • Breite außen [mm]: 140
  • Höhe außen [mm]: 164
  • Werkstoff: PE
  • Innengewinde: S60x6
  • Außengewinde: S60x6
  • Werkstoff 2: PP
  • Werkstoff Dichtung: EPDM
  • Gewicht [kg]: 0,452
Weitere Informationen:
Breite Außen:
140 mm
Tiefe Außen:
136 mm
Höhe Außen:
164 mm
Werkstoff:
PE
Gewicht:
0,452 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn kunststoff dn 50, heizungskugelhahn, heizungskugelhahn dn50, IBC-Zubehör, Zubehör IBC, Hahn, Kugelhahn.Klappenhahn, Ersatzhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.