Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer Classique, Edelstahl, lackiert, zum Aufdübeln, Ø 60 mm, H 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Systemgeländer Classique, Edelstahl, lackiert, zum Aufdübeln, Ø: 60 mm, Höhe 1000 mm
  • Standrohr mit Abdeckkappe für variables Schutzgeländer aus Edelstahl im Baukastensystem., Bildschön, für anspruchsvolle, repräsentative Objekte. Setzt individuelle Akzente. Ideal mit Edelstahlpollern kombinierbar
  • Das Edelstahl-Systemgeländer sichert Verkehrswege im Betrieb und auf öffentlichen Straßen und Plätzen und trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander
  • Modulares Systemgeländer mir repräsentativer Optik
  • Rohre aus Edelstahl, 60 mm Ø
  • Wandstärke bei allen Stand- und Querrohren 2 mm
  • Formschöne Verbindungsteile, elektrisch nicht leitend
  • Ausführung CLASSIQUE mit runden Pfostenkappen in Blau (RAL 5017)
  • Schellen aus Aluminium in Blau (RAL 5017) mit Edelstahlschrauben
  • Standard-Überflurhöhe 1000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien
  • zum Aufdübeln mit Bodenplatte, Maße Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
  • mit runden Pfostenkappen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 3,7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
3,7 kg
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.