Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemgeländer Urban, Edelstahl, Standrohr, zum Aufdübeln, lackiert, Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Systemgeländer Urban, Edelstahl, Standrohr, zum Aufdübeln, lackiert, Ø: 60 mm
  • Standrohr mit Abdeckkappe für variables Schutzgeländer aus Edelstahl im Baukastensystem., Bildschön, für anspruchsvolle, repräsentative Objekte. Setzt individuelle Akzente. Ideal mit Edelstahlpollern kombinierbar
  • Das Edelstahl-Systemgeländer sichert Verkehrswege im Betrieb und auf öffentlichen Straßen und Plätzen und trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander. Auch gut als Rasenschutzgeländer geeignet
  • Modulares Systemgeländer mir repräsentativer Optik
  • Rohre aus Edelstahl, 60 mm Ø
  • Wandstärke bei allen Stand- und Querrohren 2 mm
  • Formschöne Verbindungsteile, elektrisch nicht leitend
  • Ausführung URBAN mit flachen Pfostenkappen in Blau (RAL 5017)
  • Schellen aus Aluminium in Blau (RAL 5017) mit Edelstahlschrauben
  • Standard-Überflurhöhe 1000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien
  • zum Aufdübeln mit Bodenplatte, Maße Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
  • mit flachen Pfostenkappen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Höhe außen [mm]: 1330
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 3,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1330 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
3,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.