Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Stahl, verzinkt, zum Aufdübeln, Höhe 1000 mm, 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten Stahl, feuerverzinkt, zum Aufdübeln, Höhe 1000 mm, 70 x 70 mm
  • Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw
  • zum Aufdübeln mit Bodenplatte (160 x 140 x 10 mm)
  • ohne Ösen, feuerverzinkt
Technische Daten:
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Pfostenform: eckig
  • Breite außen [mm]: 70
  • Tiefe außen [mm]: 160
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 6,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
160 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
6,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.