Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Stahl, zum Aufdübeln, Höhe 1000 mm, ∅ 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-310-813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten Stahl, kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln, Höhe 1000 mm, ∅: 60 mm
  • Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw
  • zum Aufdübeln mit Bodenplatte (160 x 140 x 10 mm)
  • ohne Ösen, rot-weiß kunststoffbeschichtet
Technische Daten:
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Pfostenform: rund
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Tiefe außen [mm]: 140
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 5,4
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
140 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
5,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.