Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockeneisgerät SnowPack 50, erzeugt Trockeneis-Tablette ØxH 50 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockeneisgerät
Trockeneistablettengerät
Trockeneisgerät SnowPack 50, erzeugt Trockeneis-Tablette ØxH 50 x 30 mm
  • Nutzen Sie Snow-Pak zur Temperatursenkung in Kühlbädern oder Kühlfallen, Vorkühlung von Gewebeproben, Transportsicherung oder Einbettung biologischer Substanzen, Einfrieren von Blut- und Gewebeproben, Untersuchungen in der Chemie, Physik und der Werkstofftechnik usw
  • Geeignet für diese und viele weitere Anwendungen in der chemischen Industrie und in Werkstoff-Prüfanstalten sowie z.B. auch in Krankenhäusern, Universitäten, Schulen, Instituten und Laboratorien etc
  • Mit Snow-Pak erzeugen Sie innerhalb kürzester Zeit eine -79 °C kalte Trockeneistablette - ohne aufwändige Technik, ohne Stromanschluss
  • Das SnowPack-Trockeneisgerät kann an jede europäische CO2-Gasflasche mit Steigrohr (ohne Druckminderer) angeschlossen werden, wie sie in vielen Betrieben und Laboratorien ohnehin häufig vorhanden ist.
  • Erzeugt in kürzester Zeit eine -79 °C kalte Trockeneistablette mit 50 g Gewicht
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,694
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Höhe Außen:
30 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
0,694 kg
Weitere Suchbegriffe: Eismaschiner, Kühlen, Snowpack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,46*
€ 328,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,20*
€ 320,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.