Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell für Laborgefäße, mit Auffangwanne, 500 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309826
EAN/GTIN:
     4067722026066
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Abtropfgestell für Laborgefäße, mit Auffangwanne, 500 x 500 mm, mit Tischständer, 49 Aufsteckstäben
  • Abtropfgestell aus Kunststoff (PVC), bruchfest, mit zwei großflächigen Standfüßen
  • Tausendfach im Labor erprobt und den dortigen Erfordernissen optimal angepasst
  • Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen eingesteckt und arretiert werden, sind dabei aber jederzeit wieder umsteckbar
  • Durch die Kombination mit verschieden langen Aufsteckstäben kann das Abtropfbrett an jegliche zu trocknende Geräte und Gefäße angepasst werden
  • Zur beidseitigen Nutzung - somit ergibt sich eine doppelte Aufhängefläche
  • Inklusive herausnehmbarer Auffangwanne, die abtropfende Restflüssigkeiten sammelt
Technische Daten:
  • Werkstoff: PVC
  • Breite außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Farbe: weiß
  • Gewicht [kg]: 4,57
  • Typ: 49 Aufsteckstäbe
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Höhe Außen:
500 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
weiß
Gewicht:
4,57 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 12,95*
ab € 206,16*
€ 232,62*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,22*
€ 249,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 216,65*
€ 269,76*
Frei Haus
ab € 217,76*
€ 271,63*
Frei Haus
ab € 226,41*
€ 283,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 223,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
9640-0410
ab € 1,05161*
Zubehör
Bürkle
9640-0415
ab € 1,49*
Zubehör
Bürkle
9640-0421
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.