| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-309-022 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 309022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Notaus-Sicherheitsabdeckung aus Stahl - Schutz vor unbefugter Betätigung - Schutz vor unbefugter Betätigung oder unbeabsichtigter Aktivierung
- Notaus-Sicherheitsabdeckungen: Dauerhafte Montage auf Druck-Zugtastern oder Dreh-Auslöse-Notausschaltern – der beständige Metallsteg sperrt den Taster in der gedrückten (AUS-) Position, wenn der Bügel eingesetzt wird
- H: 33,80 mm, T: 41,90 mm
- Tastentyp: IEC, Tastengröße: 22,5
Technische Daten: - Werkstoff: Stahl
- Farbe: silber
- Gewicht [kg]: 0,032
Weitere Informationen: | | Länge Außen: | 54 mm | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | silber | Gewicht: | 0,032 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |