Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härtemessgerät PCE-950-ICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-307-159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät
Härtemessgerät PCE 950, für metallische Werkstoffe, HL, HRB, HRC, HB, HB, HS, HV + ISO-Zertifikat
  • Härtemessgeräte sind präzise Werkzeuge zur genauen Messung der Härte von Materialoberflächen in verschiedenen Anwendungen und Branchen
  • Die Anwendung von Härtemessgeräten ermöglicht eine präzise Qualitätskontrolle, eine verbesserte Werkstoffcharakterisierung und eine zuverlässige Beurteilung der Materialfestigkeit, was zu gesteigerter Produktqualität und optimierter Materialauswahl führt
  • Leeb-Härteprüfer für metallische Werkstoffe
  • Mit Datenspeicher und Software
  • Kompakte Bauform für mobile Anwendungen
  • Mit Alarmfunktion
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 54 x 153 x 24
Weitere Informationen:
Breite Außen:
54 mm
Tiefe Außen:
153 mm
Höhe Außen:
24 mm
Gewicht:
4,15 kg
Weitere Suchbegriffe: härtemessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.183,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,32*
€ 1.515,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,54*
€ 1.509,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,62*
€ 1.466,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,30*
€ 1.437,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,64*
€ 1.408,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.