Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mengenregler zur Begrenzung der Wasserabgabemenge, Volumenstrom 70 l/min, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-306-277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     306277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mengenregler
Mengenregler Notdusche
Broen-Lab
Mengenregler zur Begrenzung der Wasserabgabemenge, Volumenstrom 70 l/min, rot
  • Mengenbegrenzer für Körpernotduschen, reguliert automatisch den Volumenstrom auf 70 l/min. Die Toleranz beträgt +-10%
  • Die Montage auf der drucklosen Seite zwischen dem Kugelhahn und dem Notduscharm erleichtert die Montage auch bei bestehenden Notduschen
  • Eine zweifache O-Ringdichtung reduziert das Leckagerisiko
Technische Daten:
  • Farbe: rot
  • RAL-Code: 2002
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 30
  • Tiefe außen [mm]: 30
  • Höhe außen [mm]: 74
  • Gewicht [kg]: 0,18
Weitere Informationen:
Breite Außen:
30 mm
Tiefe Außen:
30 mm
Höhe Außen:
74 mm
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
0,18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,07*
€ 816,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,55*
€ 807,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,65*
€ 781,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,49*
€ 753,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,56*
€ 698,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.