Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenanker (2er-Set) verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-305-787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen
Bodenanker (2er-Set) verzinkt
  • Für die Befestigung auf einem weichen Untergrund
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 30
  • Breite außen [mm]: 50
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Gewicht [kg]: 1
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Farbe: silber
  • Befestigungsart: zum einschlagen
  • Verpackungseinheit (VE): Stück
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
30 mm
Höhe Außen:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
silber
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,32*
€ 45,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,35*
€ 44,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,53*
€ 41,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,43*
€ 39,78
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,69*
€ 38,90
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,95*
€ 32,07
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.