Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbefestigungsplatte für konischen Standascher aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-304-753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ascherbodenplatte
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
Bodenbefestigungsplatte für konischen Standascher aus Kunststoff
  • Zur wind- und diebstahlsicheren Befestigung der konischen Standascher durch Aufdübeln am Boder
  • Aus stabilem Stahlblech in korrosionsgeschützt feuerverzinkter Ausführung
  • Einfache Montage - auch nachrüstbar
  • Inklusive komplettem Montagematerial
Technische Daten:
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Höhe außen [mm]: 20
  • Durchmesser außen [mm]: 440
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
20 mm
Durchmesser Außen:
440 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: standaschenbecher stahl, stand aschenbecher, Bodenbefestigung für Ascher, Ascher, Aschenbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.