Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, olivgrün, 140 g/m², 6 x 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-303-723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, 2-seitig beschichtet, olivgrün, 140 g/m², 6 x 8 m
  • Idealer Schutz vor Schmutz, Staub, Nässe, Farbe, Wind und Witterungseinflüssen
  • Vielseitig einsetzbar für Werkstatt, Lager, Hof und Garten, Baustellen, Camping, Landwirtschaft
  • Reißfest, wasserabweisend, abwaschbar und unempfindlich
  • Der Saum der Plane ist extra verstärkt mit einem Band aus Polypropylen
  • Der Rand ist im Abstand von 100 cm mit nicht rostenden Aluminium-Ösen mit einem Innendurchmesser von 12 mm versehen. Die Plane kann mit Kabelbindern oder Planenspannern fixiert werden. Zusätzlich kann ein Seil eingezogen werden
  • Dank des hohen Gewebegewichts von 140 g/m² besonders robust und langlebig.
Technische Daten:
  • Maße außen L x B [mm]: 8000 x 6000
  • Typ: HDPE Bändchengewebe, LDPE Beschichtung
  • Ausstattung: Rundum gesäumt, PP-Schnur im Saum
  • Farbe: olivgrün
  • Werkstoff: Polyethylen
  • Werkstoff 2: Aluminium
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewebegewicht [g/m³]: 140
  • Gewicht [kg]: 7,68
Weitere Informationen:
Länge Außen:
8000 mm
Breite Außen:
6000 mm
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
olivgrün
Gewicht:
7,68 kg
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 6x8m, abdeckplane, abdeckplane 4mx8m, Gewebeplane, Plane, PE-Plane, Gewebefolie, Unterlegplane, Super Tarp, Leichtplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
303722
ab € 40,55*
Ähnlich
k.A.
303724
ab € 101,91*
Ähnlich
k.A.
303713
ab € 33,34*
Ähnlich
k.A.
303714
ab € 59,15*
Ähnlich
k.A.
303715
ab € 84,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.