Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, blau, 90 g/m², 6 x 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-303-717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane mit Ösen, aus HDPE-Bändchengewebe, 2-seitig beschichtet, blau, 90 g/m², 6 x 8 m
  • Idealer Schutz vor Schmutz, Staub, Nässe, Farbe, Wind und Witterungseinflüssen
  • Vielseitig einsetzbar für Werkstatt, Lager, Hof und Garten, Baustellen, Camping, Landwirtschaft
  • Reißfest, wasserabweisend, abwaschbar und unempfindlich
  • Der Saum der Plane ist extra verstärkt mit einem Band aus Polypropylen
  • Der Rand ist im Abstand von 100 cm mit nicht rostenden Aluminium-Ösen mit einem Innendurchmesser von 12 mm versehen. Die Plane kann mit Kabelbindern oder Planenspannern fixiert werden. Zusätzlich kann ein Seil eingezogen werden
  • Leichte Allzweckplane mit einem Gewebegewicht von 90 g/m²
Technische Daten:
  • Maße außen L x B [mm]: 8000 x 6000
  • Typ: HDPE Bändchengewebe, LDPE Beschichtung
  • Ausstattung: Rundum gesäumt, PP-Schnur im Saum
  • Farbe: blau
  • Werkstoff: Polyethylen
  • Werkstoff 2: Aluminium
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
  • Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
  • Gewebegewicht [g/m³]: 90
  • Gewicht [kg]: 5,04
Weitere Informationen:
Länge Außen:
8000 mm
Breite Außen:
6000 mm
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
blau
Gewicht:
5,04 kg
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 6x8m, abdeckplane, abdeckplane 90g, Gewebeplane, Plane, PE-Plane, Gewebefolie, Unterlegplane, Multi Tarp, Leichtplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
303716
ab € 33,23*
Ähnlich
k.A.
303718
ab € 84,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.