Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemmen, 16 mm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Klemme für Textilumreifungsband
Metallklemme für Textilumreifungsba...
Verschlussklemmen, 16 mm breit
  • Drahtverschlussklemmen zur Umreifung mittels Haspelspanner
  • für Umreifungsbänder aus Polypropylen (PP) und Polyester
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 16
  • Werkstoff: Metall
  • Farbe: verzinkt
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück
  • Inhaltsmenge: 1000
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
16 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Textilumreifungsbandklemme, Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, metallschnallen 16mm, verschlussklammern, verschlussklammern pp-band, Verschlusshülsen, Umreifungszubehör, Metallverschluss, Metallhülsen, Metallklemmen, Metallklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,63*
€ 99,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,53*
€ 95,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,15*
€ 90,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,21*
€ 77,60
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9000835
ab € 550,32*
Zubehör
k.A.
299689
ab € 182,18*
Zubehör
k.A.
299694
ab € 134,72*
Zubehör
k.A.
299704
ab € 119,23*
Zubehör
k.A.
299707
ab € 48,71*
Zubehör
k.A.
299709
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.