Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-/ PET-Umreifungsband, 15,5 x 0,72 mm x 1750 lfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299687
EAN/GTIN:
     4056705500761
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 15,5 x 0,72 mm x 1750 lfm
  • als Alternative zur Stahlband-Umreifung - 5 - 6 mal leichter als Stahlband
  • geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband
  • leichte Verarbeitung, sehr flexibel
  • besonders reißfest
  • korrodiert nicht und hinterlässt somit keine Rostspuren auf Ihrem Transportgut
  • feuchtigkeits- und temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
  • verschweißbar
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 1750000
  • Breite außen [mm]: 16
  • Materialstärke [mm]: 0.07
  • Kern-Durchmesser [mm]: 406
  • Werkstoff: Polyester
  • Farbe: grün
  • Qualität Verpackungsmaterial: 480kp
  • Reißfestigkeit (kp): 455
  • Gewicht [kg]: 22,75
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1750000 mm
Breite Außen:
16 mm
Werkstoff:
Polyester
Materialstärke:
0.07 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
22,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, pet umreifungsband 15,5 x 0,7 mm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, Polyester-Umreifungsband, Verpackungsband, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299701
ab € 278,27*
Zubehör
k.A.
299702
ab € 513,14*
Zubehör
TransPak
9000835
ab € 551,15*
Zubehör
TransPak
7650070
ab € 39,76*
Zubehör
k.A.
299677
ab € 145,50*
Zubehör
k.A.
299707
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.