Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Hinweisetiketten, Nicht stürzen (Signet/Glas), 75 x 105 mm, aus Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299636
EAN/GTIN:
     4056705065543
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Warn- und Hinweisetiketten, Nicht stürzen (Signet/Glas), 75 x 105 mm, aus Papier
  • mit diesen auffälligen Warnetiketten aus Papier sichern und kennzeichnen Sie Ihre Versandgüter bedarfsgerecht
  • sehr effizient und preisgünstig
  • einfaches, sauberes Handling
  • selbstklebend auf Trägerfolie
  • einzeln, von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück, abziehbar
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 75
  • Breite außen [mm]: 105
  • Werkstoff: Papier
  • Farbe: weiß
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
75 mm
Breite Außen:
105 mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,52*
€ 61,63*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,89*
€ 69,98*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 55,98*
€ 72,18*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,98*
€ 83,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,40*
€ 82,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,64*
€ 80,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,61*
€ 76,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,71*
€ 72,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 53,89*
€ 64,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,05389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070216
ab € 50,37*
Zubehör
k.A.
299653
ab € 72,59*
Zubehör
TransPak
9070215
ab € 48,96*
Zubehör
TransPak
8370068
ab € 26,62*
Zubehör
TransPak
8370066
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.