Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, fadenverstärkt, 60 mm breit x 200 lfm, 60g/qm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299543
EAN/GTIN:
     4056705207097
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebeband, fadenverstärkt, 60 mm breit x 200 lfm, 60g/qm
  • umweltfreundlich und optisch ansprechend
  • gute Sofort- und Dauerhaftung durch Pflanzenleimkleber
  • mehr Haltbarkeit durch fadenverstärktes Material
  • auch für staubige Kartonoberflächen geeignet
  • sehr hohe Reißfestigkeit – auch bei Temperaturschwankungen
  • gleichmäßig und leise abrollbar, ohne inneren Pappkern
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 200000
  • Breite außen [mm]: 60
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: Papier
  • Farbe: braun
  • Qualität Verpackungsmaterial: 60g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 8 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 8
  • Gewicht [kg]: 0,94
Weitere Informationen:
Länge Außen:
200000 mm
Breite Außen:
60 mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
braun
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: Nass-Klebeband, Nassklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 60mmx200m, papier klebeband, papier-packband 200m, Klebeband, fadenverstärkt, Klebebänder, Packbänder, Packband, Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 7,45125* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,60*
€ 92,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,25*
€ 91,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,37*
€ 88,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,60*
€ 84,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,61*
€ 70,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299544
ab € 97,35*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.