Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband PP als Großrolle, transparent, 50 mm breit x 990 lfm, Stärke 45µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-299-518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299518
EAN/GTIN:
     4056705200197
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Klebeband PP als Großrolle, transparent, 50 mm breit x 990 lfm, Stärke 45µ
  • optimal für den rationellen Einsatz auf Automaten
  • stabile PP-Folie als Trägermaterial
  • hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
  • resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • geeignet für leichte / mittlere Verpackungen bis max. 36 kg
  • Kleber: Hotmelt
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 990000
  • Breite außen [mm]: 50
  • Materialstärke [mm]: 0.05
  • Kern-Durchmesser [mm]: 76
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Rolle(n)
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 2,18
Weitere Informationen:
Länge Außen:
990000 mm
Breite Außen:
50 mm
Werkstoff:
PP
Materialstärke:
0.05 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
2,18 kg
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 990m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Großrollenklebeband, Großrollenklebebänder, Großrolle, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Maschinenklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 17,17* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,85*
€ 154,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,13*
€ 152,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,63*
€ 141,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,49*
€ 133,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,02*
€ 122,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
299517
ab € 110,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.