Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit, Edelstahl, PH3, 25 mm, rostfrei, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-295-861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     295861
EAN/GTIN:
     4042146226308
Suchbegriffe:
Phillips-Bit-Satz
KS Tools 1/4" Bit, Edelstahl, PH3, 25 mm, rostfrei und säurefest, 5er Pack
  • Edelstahlwerkzeuge sind besonders gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extrem lange Lebensdauer durch eine hohe Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A)
  • Werkzeugart: Bits
  • Gesamtlänge L [mm]: 25
  • Profilgröße PH: PH3
  • Profil 1: PH
  • Gewicht [kg]: 0,03
  • Marke: KS Tools
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl 1.4301 (V2A)
Gewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Nicht magnetisch, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.