Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mey Chair Arbeitsdrehstuhl Workster Pro, Sitzhöhe bis 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-294-861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294861
EAN/GTIN:
     4260046928676
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Mey Chair Arbeitsdrehstuhl Workster Pro, Sitzhöhe bis 640 mm, Rücken mit Anti-Schock-Sicherung
  • Workster Pro - der ideale Arbeitsstuhl, auch für extremste Ansprüche, belastbar bis 170 kg
  • hochwertige Stuhltechnik garantiert äußerste Stabilität
  • erfüllt die Anforderungen an einen ergonomischen Arbeitsplatz
  • verstellbare Sitz- und Rückenneigung, Anti-Schock-Sicherung
  • gepolsterte Sitz- und Rückenfläche aus hochwertigem PU-Schaum
  • Rückenlehne mit Antishock-Funktion
  • Sitzhöhe verstellbar über Gasdruckfeder
  • Fußgestell aus Stahl, schwarz beschichtet, mit 5 leichtgängigen Rollen
Technische Daten:
  • Marke: MeyChair
  • Typ: normal
  • Anwendungsbereich: Produktion & Werkstatt
  • Unterbau: Gleiter
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: PU
  • Werkstoff Fußkreuz: Stahl
  • Oberfläche Gestell: Stahl
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: schwarz
  • Breite Sitzfläche [mm]: 470
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 500-640
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 470
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 390-500
  • Breite Rückenlehne [mm]: 420 mm
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 720
  • Max. Tragkraft [kg]: 250
  • Sitzneigungsverstellung: ja
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • Nutzung Std./Tag: 8
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,03*
€ 322,09*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 383,88*
€ 440,69*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,63*
€ 456,50*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,50*
€ 543,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,42*
€ 541,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,02*
€ 537,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,01*
€ 525,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,63*
€ 474,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Systems
01085
ab € 273,23*
Ähnlich
Mey Chair Systems
01072
ab € 223,25*
Ähnlich
Mey Chair Systems
01070
ab € 232,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.