Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild "Feuerschutztür", ISO, Kunststoff, 150 x 150 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290271
EAN/GTIN:
     4061466069266
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Brandsch...
Brandschutztür F007 Brandschutzzeic...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandsc...
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzschild "Feuerschutztür", ISO 7010, Kunststoff, LN, 150 x 150 mm, VE = 10 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 150 x 150
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Feuerschutztür
  • Piktogramm-Nummer: F007
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,034
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,034 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen Praxisbewährt, praxisbewährte Brandschutzschilder, brandschutzschilder praxisbewährt, Brandschutzschild, Brandschutzschilder, Sicherheitszeichen, Feuerschutztür, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,55*
€ 42,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,91*
€ 41,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,99*
€ 39,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
290267
ab € 25,75*
Ähnlich
k.A.
290269
ab € 23,30*
Ähnlich
k.A.
290272
ab € 36,17*
Ähnlich
Marahrens
F170.04.208
ab € 20,94*
Ähnlich
Marahrens
K160.04.208
ab € 30,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.