Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette "Prüfung best./Nä. Termin", 25 - 30, grün, Folie, 30 mm, 5 x 15 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290190
EAN/GTIN:
     4061466088571
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Prüfung bestanden - ...
STK Prüfplakette
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette "Prüfung best./Näch. Termin", 25 - 30, grün, Folie, SK, 30 mm, VE = 5 Bogen à 15 Stück
  • Prüfplaketten zeigen an, wann Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel zuletzt geprüft wurden und geben so Aufschluss darüber, wann die nächste Prüfung erfolgen muss
  • vor allem potentiell gefährdende Geräte und Maschinen müssen regelmäßig durch einen Fachmann geprüft werden
  • schwer ablösbar und fälschungssicher (nochmalige Verklebung ist nicht möglich)
  • Prüfplaketten mit dem Text "Prüfung bestanden / Nächster Prüftermin" als grüne Version
  • erhältlich in den verschiedenen Jahreszahlen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK) und schwer ablösbar
Technische Daten:
  • Version: Prüfplaketten
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Bogen
  • Werkstoff: Dokumentenfolie
  • Durchmesser außen [mm]: 30
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Prüfplakette: Prüfung bestanden - Nächster Prüftermin, Monate: 1-12, Jahre: 25-30
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Schwer ablösbar: ja
  • Jahr: 2025
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,006
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
30 mm
Werkstoff:
Dokumentenfolie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplakette, Prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Begutachtungsplaketten, Prüfung, Prüfung bestanden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,42947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,69*
€ 51,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,48*
€ 49,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,33*
€ 47,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,65*
€ 45,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,21*
€ 38,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.