Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette "Geprüft am/Nä. Termin", 27 - 32, orange, Folie, 30 mm, 5 x 15 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290150
EAN/GTIN:
     4061466113563
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - geprüft am
alle prüfplaketten d30 mm
prüfplakette - geprüft am
Prüfplakette "Geprüft am/Nächster Termin", 27 - 32, orange, Folie, SK, 30 mm, VE = 5 Bogen à 15 St.
  • Prüfplaketten zeigen an, wann Maschinen, Anlagen und Betriebsmittel zuletzt geprüft wurden und geben so Aufschluss darüber, wann die nächste Prüfung erfolgen muss
  • vor allem potentiell gefährdende Geräte und Maschinen müssen regelmäßig durch einen Fachmann geprüft werden
  • schwer ablösbar und fälschungssicher (nochmalige Verklebung ist nicht möglich)
  • Prüfplaketten mit dem Text "Geprüft am:____ durch:____ gemäß §:____ / Nächster Termin"
  • erhältlich in den verschiedenen Jahresfarben
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK) und schwer ablösbar
Technische Daten:
  • Version: Prüfplaketten
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Bogen
  • Werkstoff: Dokumentenfolie
  • Durchmesser außen [mm]: 30
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Prüfplakette: Geprüft am/durch/gemäß - Nächster Termin, Monate: 1-12, Jahre: 27-32
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Schwer ablösbar: ja
  • Jahr: 2027
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,006
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
30 mm
Werkstoff:
Dokumentenfolie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfplaketten, Begutachtungsplakette, Begutachtungsplaketten, Prüfung, Nächster Prüftermin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,4312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,70*
€ 52,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,53*
€ 49,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,41*
€ 48,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,77*
€ 46,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,34*
€ 38,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.