Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Doppelmembranpumpe, ATEX, 1'', aus Edelstahl / NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-287-111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287111
EAN/GTIN:
     4250323371462
Suchbegriffe:
Membranpumpen
explosionsgeschützte Pumpen
explosionsgeschützte pumpen
Druckluft-Doppelmembranpumpe, ATEX, 1'', aus Edelstahl / NBR
  • Doppelmembranpumpe als ATEX-Ausführung mit hoher hydraulischer Leistung
  • aus Edelstahl (V4A) und Nitrilkautschuk (NBR)
  • geeignet für das Fördern von neutralen Flüssigkeiten (z.B. Meerwasser)
  • besonders anwenderfreundlich durch die wartungsoptimierte Konstruktion
  • Blockadefreier Betrieb und absolut ölfrei
  • die Pumpe ist selbstansaugend, sogar im trockenem Zustand
  • Leitfähige Version zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU
  • verfügbar in den Größen 1/2", 1", 1 1/2" und 2"
  • die 1 1/2" und 2" Varianten sind für größere Anlagen und in der Großindustrie einsetzbar
Technische Daten:
  • Typ: Modell 1"
  • Antrieb: Druckluft
  • Version: Druckluft-Doppelmembranpumpe
  • Anwendungsbereich Pumpen: Fass-, IBC- und Tankentleerung / Industrielle Anwendung / Ex-Anwendung
  • Einsatzbereich: Neutrale Flüssigkeiten
  • Geeignet für: Meerwasser
  • Breite außen [mm]: 312
  • Tiefe außen [mm]: 203
  • Höhe außen [mm]: 322
  • Geräuschpegel [db [A]]: 80
  • Arbeitsdruck max. (bar): 8
  • Viskosität max [mPas]: 10000
  • Förderhöhe max. [mWS]: 80
  • Fördermenge max. [l/min]: 175
  • Fördermediumstemperatur: 100 °C
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2006/42/EU), EU-Richtlinie (2014/34/EU)
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb / Ex II 2 D Ex h IIIC T135°C Db
  • Schlauchanschluss Druckseite: 1" BSP IG
  • Schlauchanschluss Saugseite: 1" BSP IG
  • Anschluss Lufteinlass: 3/8" BSP IG
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Werkstoff Membran: NBR
  • Werkstoff Ventilkugeln: NBR
  • Werkstoff Ventilsitz: Edelstahl
  • Werkstoff Mittelblock: Edelstahl 1.4404 (316 L)
  • Werkstoff Gehäuse: Edelstahl 1.4404 (316 L)
  • Gewicht [kg]: 10,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
312 mm
Tiefe Außen:
203 mm
Höhe Außen:
322 mm
Gewicht:
10,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Doppelmembranpumpe, Druckluft-Doppelmembranpumpen, Membranpumpe, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Fasspumpe, Fasspumpen, ATEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.899,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.190,16*
€ 2.606,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.170,18*
€ 2.582,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.062,67*
€ 2.454,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.991,34*
€ 2.369,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.899,25*
€ 2.260,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
123296
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.