Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Doppelmembranpumpe, ATEX, 2'', aus Aluminium / EPDM-PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-287-105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287105
EAN/GTIN:
     4250323371684
Suchbegriffe:
Membranpumpen
explosionsgeschützte Pumpen
explosionsgeschützte pumpen
Druckluft-Doppelmembranpumpe, ATEX, 2'', aus Aluminium / EPDM-PP
  • Doppelmembranpumpe als ATEX-Ausführung mit hoher hydraulischer Leistung
  • aus Aluminium und Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
  • geeignet für das Fördern von leichten Säuren und Laugen (z.B. Bremsflüssigkeit (Silikonbasis))
  • besonders anwenderfreundlich durch die wartungsoptimierte Konstruktion
  • Blockadefreier Betrieb und absolut ölfrei
  • die Pumpe ist selbstansaugend, sogar im trockenem Zustand
  • Leitfähige Version zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU
  • verfügbar in den Größen 1/2", 1", 1 1/2" und 2"
  • die 1 1/2" und 2" Varianten sind für größere Anlagen und in der Großindustrie einsetzbar
Technische Daten:
  • Typ: Modell 2"
  • Antrieb: Druckluft
  • Version: Druckluft-Doppelmembranpumpe
  • Anwendungsbereich Pumpen: Großindustrie / Anlagenbeschickung / Ex-Anwendung
  • Einsatzbereich: Leichte Säuren / Laugen
  • Geeignet für: Bremsflüssigkeit (Silikonbasis)
  • Breite außen [mm]: 592
  • Tiefe außen [mm]: 345
  • Höhe außen [mm]: 687
  • Geräuschpegel [db [A]]: 80
  • Arbeitsdruck max. (bar): 8
  • Viskosität max [mPas]: 30000
  • Förderhöhe max. [mWS]: 80
  • Fördermenge max. [l/min]: 715
  • Fördermediumstemperatur: 100 °C
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2006/42/EU), EU-Richtlinie (2014/34/EU)
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb / Ex II 2 D Ex h IIIC T135°C Db
  • Schlauchanschluss Druckseite: 2" BSP IG
  • Schlauchanschluss Saugseite: 2" BSP IG
  • Anschluss Lufteinlass: 3/4" BSP IG
  • Werkstoff Dichtung: EPDM
  • Werkstoff Membran: TPV (EPDM-PP)
  • Werkstoff Ventilkugeln: EPDM
  • Werkstoff Ventilsitz: Aluminium
  • Werkstoff Mittelblock: Aluminium
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Gewicht [kg]: 43,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
592 mm
Tiefe Außen:
345 mm
Höhe Außen:
687 mm
Gewicht:
43,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Doppelmembranpumpe, Druckluft-Doppelmembranpumpen, Membranpumpe, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Fasspumpe, Fasspumpen, ATEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.418,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,06*
€ 1.936,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,07*
€ 1.855,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,30*
€ 1.788,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.418,58*
€ 1.688,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
123296
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.