Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Doppelmembranpumpe, ATEX, 1 1/2'', aus Aluminium / NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-287-096
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     287096
EAN/GTIN:
     4250323371561
Suchbegriffe:
Membranpumpen
explosionsgeschützte Pumpen
explosionsgeschützte pumpen
Druckluft-Doppelmembranpumpe, ATEX, 1 1/2'', aus Aluminium / NBR
  • Doppelmembranpumpe als ATEX-Ausführung mit hoher hydraulischer Leistung
  • aus Aluminium und Nitrilkautschuk (NBR)
  • geeignet für das Fördern von Mineralölen (z.B. Diesel, Heizöl, Motorenöl, Hydrauliköl)
  • besonders anwenderfreundlich durch die wartungsoptimierte Konstruktion
  • Blockadefreier Betrieb und absolut ölfrei
  • die Pumpe ist selbstansaugend, sogar im trockenem Zustand
  • Leitfähige Version zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU
  • verfügbar in den Größen 1/2", 1", 1 1/2" und 2"
  • die 1 1/2" und 2" Varianten sind für größere Anlagen und in der Großindustrie einsetzbar
Technische Daten:
  • Typ: Modell 1 1/2"
  • Antrieb: Druckluft
  • Version: Druckluft-Doppelmembranpumpe
  • Anwendungsbereich Pumpen: Großindustrie / Anlagenbeschickung / Ex-Anwendung
  • Einsatzbereich: Mineralöle
  • Geeignet für: Diesel, Heizöl, Motorenöl, Hydrauliköl, Bohremulsion, Frostschutzmittel, Glyzerin, Glykol
  • Breite außen [mm]: 467
  • Tiefe außen [mm]: 263
  • Höhe außen [mm]: 573
  • Geräuschpegel [db [A]]: 80
  • Arbeitsdruck max. (bar): 8
  • Viskosität max [mPas]: 30000
  • Förderhöhe max. [mWS]: 80
  • Fördermenge max. [l/min]: 370
  • Fördermediumstemperatur: 100 °C
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2006/42/EU), EU-Richtlinie (2014/34/EU)
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb / Ex II 2 D Ex h IIIC T135°C Db
  • Schlauchanschluss Druckseite: 1 1/2" BSP IG
  • Schlauchanschluss Saugseite: 1 1/2" BSP IG
  • Anschluss Lufteinlass: 1/2" BSP IG
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Werkstoff Membran: NBR
  • Werkstoff Ventilkugeln: NBR
  • Werkstoff Ventilsitz: Aluminium
  • Werkstoff Mittelblock: Aluminium
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Gewicht [kg]: 23,74
  • Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
467 mm
Tiefe Außen:
263 mm
Höhe Außen:
573 mm
Gewicht:
23,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Doppelmembranpumpe, Druckluft-Doppelmembranpumpen, Membranpumpe, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Fasspumpe, Fasspumpen, ATEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.188,35*
€ 1.360,66*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,38*
€ 1.361,20*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,20*
€ 1.619,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,63*
€ 1.603,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,81*
€ 1.540,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,67*
€ 1.503,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,38*
€ 1.446,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz
123296
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.