Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Doppelmembranpumpe, ATEX, 1/2'', aus PVDF / EPDM-PP / PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-287-087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287087
EAN/GTIN:
     4250323371240
Suchbegriffe:
Membranpumpen
explosionsgeschützte Pumpen
explosionsgeschützte pumpen
Druckluft-Doppelmembranpumpe, ATEX, 1/2'', aus PVDF / EPDM-PP / PTFE
  • Doppelmembranpumpe als ATEX-Ausführung mit hoher hydraulischer Leistung
  • aus Polyvinylidenfluorid (PVDF), Polytetrafluorethylen (PTFE) und Ethylen-Propylen-Dien/Polypropylen (EPDM-PP) für hohe Beständigkeit
  • geeignet für das Fördern von entzündlichen Medien (z.B. Xylol, Alkohol)
  • besonders anwenderfreundlich durch die wartungsoptimierte Konstruktion
  • Blockadefreier Betrieb und absolut ölfrei
  • die Pumpe ist selbstansaugend, sogar im trockenem Zustand
  • Leitfähige Version zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU
  • verfügbar in den Größen 1/4" und 1/2"
Technische Daten:
  • Typ: Modell 1/2"
  • Antrieb: Druckluft
  • Version: Druckluft-Doppelmembranpumpe
  • Anwendungsbereich Pumpen: Fass- und IBC-Entleerung / Industrielle Anwendung / Ex-Anwendung
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien
  • Geeignet für: Xylol, Alkohle
  • Breite außen [mm]: 465
  • Tiefe außen [mm]: 263
  • Höhe außen [mm]: 573
  • Geräuschpegel [db [A]]: 75
  • Arbeitsdruck max. (bar): 8
  • Viskosität max [mPas]: 7500
  • Förderhöhe max. [mWS]: 80
  • Fördermenge max. [l/min]: 76
  • Fördermediumstemperatur: 90 °C
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2006/42/EU), EU-Richtlinie (2014/34/EU)
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb / Ex II 2 D Ex h IIIC T135°C Db
  • Schlauchanschluss Druckseite: 1/2" BSP IG
  • Schlauchanschluss Saugseite: 1/2" BSP IG
  • Anschluss Lufteinlass: 1/4" BSP IG
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Werkstoff Membran: TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE)
  • Werkstoff Ventilkugeln: PTFE
  • Werkstoff Ventilsitz: PVDF
  • Werkstoff Mittelblock: PVDF (kohlefaserverstärkt)
  • Werkstoff Gehäuse: PVDF
  • Gewicht [kg]: 4,105
Weitere Informationen:
Breite Außen:
465 mm
Tiefe Außen:
263 mm
Höhe Außen:
573 mm
Gewicht:
4,105 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Doppelmembranpumpe, Druckluft-Doppelmembranpumpen, Membranpumpe, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Fasspumpe, Fasspumpen, ATEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,65*
€ 1.177,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,29*
€ 1.126,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,67*
€ 1.074,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,10*
€ 1.027,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
123296
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.