Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Doppelmembranpumpe, ATEX, 1/4'', aus PVDF / EPDM-PP / PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-287-085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     287085
EAN/GTIN:
     4250323371097
Suchbegriffe:
Membranpumpen
explosionsgeschützte Pumpen
explosionsgeschützte pumpen
Druckluft-Doppelmembranpumpe, ATEX, 1/4'', aus PVDF / EPDM-PP / PTFE
  • Doppelmembranpumpe als ATEX-Ausführung mit hoher hydraulischer Leistung
  • aus Polyvinylidenfluorid (PVDF), Polytetrafluorethylen (PTFE) und Ethylen-Propylen-Dien/Polypropylen (EPDM-PP) für hohe Beständigkeit
  • geeignet für das Fördern von entzündlichen Medien (z.B. Xylol, Alkohol)
  • besonders anwenderfreundlich durch die wartungsoptimierte Konstruktion
  • Blockadefreier Betrieb und absolut ölfrei
  • die Pumpe ist selbstansaugend, sogar im trockenem Zustand
  • Leitfähige Version zugelassen nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU
  • verfügbar in den Größen 1/4" und 1/2"
Technische Daten:
  • Typ: Modell 1/4"
  • Antrieb: Druckluft
  • Version: Druckluft-Doppelmembranpumpe
  • Anwendungsbereich Pumpen: Labor / Kleinmengen / Ex-Anwendung
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien
  • Geeignet für: Xylol, Alkohle
  • Breite außen [mm]: 243
  • Tiefe außen [mm]: 160
  • Höhe außen [mm]: 260
  • Geräuschpegel [db [A]]: 72
  • Arbeitsdruck max. (bar): 8
  • Viskosität max [mPas]: 3500
  • Förderhöhe max. [mWS]: 80
  • Fördermenge max. [l/min]: 52
  • Fördermediumstemperatur: 90 °C
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2006/42/EU), EU-Richtlinie (2014/34/EU)
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb / Ex II 2 D Ex h IIIC T135°C Db
  • Schlauchanschluss Druckseite: 1/4" BSP IG
  • Schlauchanschluss Saugseite: 1/4" BSP IG
  • Anschluss Lufteinlass: Schlauchsteckverbinder ø4 mm
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Werkstoff Membran: TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE)
  • Werkstoff Ventilkugeln: PTFE
  • Werkstoff Ventilsitz: PVDF
  • Werkstoff Mittelblock: PVDF (kohlefaserverstärkt)
  • Werkstoff Gehäuse: PVDF
  • Gewicht [kg]: 1,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
243 mm
Tiefe Außen:
160 mm
Höhe Außen:
260 mm
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Doppelmembranpumpe, Druckluft-Doppelmembranpumpen, Membranpumpe, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Fasspumpe, Fasspumpen, ATEX
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,24*
€ 553,75*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,96*
€ 598,65*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,67*
€ 601,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,75*
€ 606,27*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 515,99*
€ 606,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,75*
€ 658,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,24*
€ 653,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,46*
€ 641,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,62*
€ 629,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,24*
€ 594,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 499,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 384,94*
Zubehör
k.A.
123296
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.