Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 50 ml, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281899
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50ml hohe form
messzylinder
Messzylinder aus PP, hohe Form, Klasse, lebensmittelecht, 50 ml, 6 Stück
  • Hochtransparente Messzylinder nach DIN 12681 und ISO 6706
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, laugen und sonstige Chemikalien
  • mit erhabener Skala, Ringteilung an den Hauptpunkten
  • standsicherer Sechskantfuß
  • justiert auf "In"
  • thermische Belastungen bis +60° C bewirken keine bleibenden Überschreitungen der Toleranzgrenzen
Technische Daten:
  • Version: Messzylinder
  • Höhe außen [mm]: 199
  • Durchmesser außen [mm]: 28
  • Volumen [l]: 0.05
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,024
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
199 mm
Durchmesser Außen:
28 mm
Volumen:
0.05 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,024 kg
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Messzylinder klein, Messbecher, Messbehälter, Msszylinder Polypropylen, Messbecher transparent, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 12,27167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,39*
€ 108,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,92*
€ 107,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,55*
€ 101,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,99*
€ 99,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,63*
€ 87,62
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
281897
ab € 55,45*
Ähnlich
k.A.
281900
ab € 95,94*
Ähnlich
k.A.
281903
ab € 61,14*
Ähnlich
k.A.
281904
ab € 123,73*
Ähnlich
k.A.
281898
ab € 66,26*
Ähnlich
k.A.
281901
ab € 81,91*
Ähnlich
k.A.
281902
ab € 113,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.