Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter aus Edelstahl 1.4301, Außen-Ø 60 mm, 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-281-774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281774
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Trichter aus Edelstahl 1.4301, Außen-Ø 60 mm, 3 Stück
  • hergestellt aus Edelstahl V2A (1.4301)
  • autoklavierbar bis 121 °C
Technische Daten:
  • Version: für Kleingebinde
  • Werkstoff: Edelstahl
  • weitere Ausstattung: starrer Auslauf
  • Tiefe außen [mm]: 55
  • Breite außen [mm]: 55
  • Höhe außen [mm]: 65
  • Tiefe innen [mm]: 49
  • Breite innen [mm]: 49
  • Höhe innen [mm]: 65
  • Länge Auslauf [mm]: 30
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Durchmesser innen [mm]: 49
  • Durchmesser Auslauf außen: 13
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 11.6
  • Volumen [l]: 0.04
  • Werkstoff 2: Edelstahl 1.4301 (V2A)
  • Verpackungseinheit (VE): 3
  • Inhaltsmenge: 3
  • Gewicht [kg]: 0,03
Weitere Informationen:
Breite Außen:
55 mm
Tiefe Außen:
55 mm
Höhe Außen:
65 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Breite Innen:
49 mm
Tiefe Innen:
49 mm
Höhe Innen:
65 mm
Durchmesser Innen:
49 mm
Volumen:
0.04 l
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Einfülltrichter, Trichter aus Edelstahl, Einfüllhilfe, Trichter mit Griff, Edelstahl-Trichter, Trichter für Flaschen, Labortrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 14,48667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,17*
€ 59,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,00*
€ 57,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,65*
€ 56,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
281775
ab € 105,49*
Ähnlich
k.A.
281776
ab € 148,26*
Ähnlich
k.A.
281777
ab € 217,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.