Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranarm, auszieh- und höhenverstellbar, Traglast 650 - 3000 kg, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276458
EAN/GTIN:
     4251305403690
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
Kranarm, auszieh- und höhenverstellbar, Traglast 650 - 3000 kg, grau
  • Der Kranarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für mittelschwere bis schwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird enorm erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
  • Der Kranarm ist 6-fach horizontal ausziehbar und in 5 Teilschritten bis 45° höhenverstellbar, bis zu einer Länge von 3,7 m
Technische Daten:
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 560
  • Tiefe außen [mm]: 3760
  • Höhe außen [mm]: 610
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 169
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 188 x 88
  • Traglast gesamt [kg]: 3000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grün
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 210
Weitere Informationen:
Breite Außen:
560 mm
Tiefe Außen:
3760 mm
Höhe Außen:
610 mm
Traglast gesamt:
3000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grün
Gewicht:
210 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranarme, Lastarm, Hebezeuge, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.482,89*
€ 1.600,40*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.468,29*
€ 1.687,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.458,41*
€ 1.695,34*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,36*
€ 1.793,53*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,53*
€ 2.134,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,00*
€ 2.119,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.721,83*
€ 2.048,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.688,61*
€ 2.009,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.665,36*
€ 1.981,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100100133
ab € 1.342,36*
Ähnlich
Widex Selection
E830618
ab € 1.460,90*
Ähnlich
k.A.
276459
ab € 1.659,15*
Ähnlich
k.A.
276457
ab € 1.464,17*
Ähnlich
k.A.
276456
ab € 1.457,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.