Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm, Neigung 25°, teleskopierbar, Traglast 175 - 1000 kg, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276435
EAN/GTIN:
     4251305410865
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
kranarm tragl. 400-1000kg
Lastarm, Neigung 25°, teleskopierbar, Traglast 175 - 1000 kg, orange
  • Der Lastarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für leichte bis mittelschwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
Technische Daten:
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 620
  • Tiefe außen [mm]: 1650
  • Höhe außen [mm]: 925
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 160
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 220 x 77
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: orange
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 62
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Tiefe Außen:
1650 mm
Höhe Außen:
925 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
orange
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Lastarm, Lastarme, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger, Hebezeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,68*
€ 687,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,57*
€ 728,18*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 622,91*
€ 747,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,61*
€ 755,62*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,72*
€ 760,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,38*
€ 904,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,91*
€ 882,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,74*
€ 856,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,85*
€ 835,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,72*
€ 807,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100801665
ab € 571,39*
Ähnlich
Widex Selection
100800922
ab € 575,80*
Ähnlich
Widex Selection
100802135
ab € 630,90*
Ähnlich
k.A.
276438
ab € 621,10*
Ähnlich
k.A.
276437
ab € 620,80*
Ähnlich
k.A.
276436
ab € 619,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.