Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm, 1500 mm, Traglast 250 - 1000 kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276390
EAN/GTIN:
     4251305403843
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
kranarm tragl. 400-1000kg
Lastarm, 1500 mm, Traglast 250 - 1000 kg, verzinkt
  • Der Lastarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für leichte bis mittelschwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
Technische Daten:
  • Oberfläche: verzinkt
  • Breite außen [mm]: 620
  • Tiefe außen [mm]: 1500
  • Höhe außen [mm]: 190
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 160
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 220 x 77
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Werkstoff: Stahl
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 49
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
190 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Lastarm, Lastarme, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger, Hebezeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,53*
€ 536,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,28*
€ 596,39*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,11*
€ 634,88*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 516,51*
€ 635,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,71*
€ 643,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,88*
€ 755,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,60*
€ 737,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,59*
€ 708,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,08*
€ 691,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,11*
€ 666,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800578
ab € 413,92*
Ähnlich
k.A.
100800577
ab € 413,55*
Ähnlich
Widex Selection
E6040172
ab € 436,11*
Ähnlich
k.A.
276389
ab € 457,89*
Ähnlich
k.A.
276388
ab € 460,76*
Ähnlich
k.A.
276387
ab € 458,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.