Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm, 1500 mm, Traglast 250 - 1000 kg, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276385
EAN/GTIN:
     4251305403782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Lastarm, 1500 mm, Traglast 250 - 1000 kg, rot
  • Der Lastarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für leichte bis mittelschwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
Technische Daten:
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 620
  • Tiefe außen [mm]: 1500
  • Höhe außen [mm]: 190
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 160
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 220 x 77
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 49
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
190 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastarm, Lastarme, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger, Hebezeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,00*
€ 471,24*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,77*
€ 482,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,63*
€ 525,15*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 479,88*
€ 538,65*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,14*
€ 577,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,18*
€ 686,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,10*
€ 678,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,78*
€ 648,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,20*
€ 634,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,14*
€ 610,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800578
ab € 416,41*
Ähnlich
Widex Selection
E6040172
ab € 434,09*
Ähnlich
Widex Selection
100800583
ab € 465,32*
Ähnlich
k.A.
276389
ab € 458,70*
Ähnlich
k.A.
276388
ab € 456,42*
Ähnlich
k.A.
276387
ab € 455,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.