Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Feuchte Reinigungstücher in Spender-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-273-339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273339
EAN/GTIN:
     7054956011309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchttuchspender
Putztuch Spender
Putztuchrollen-Wandhalter
Reinigungstuchspender
Wandhalterung für Feuchte Reinigungstücher in Spender-Box
  • Wandhalterung zur Aufbewahrung der PLUM Feuchttücher am Arbeitsplatz
  • Einfach anzubringen und zu reinigen
  • Metall weiß lackiert
  • Inklusive Befestigungsmaterial
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 235
  • Breite außen [mm]: 130
  • Höhe außen [mm]: 235
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
235 mm
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
83 mm
Höhe Außen:
235 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, putztuch spender, Wandhalter, Wandhalterung, Spenderhalterung, Spendergestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.